Telo isolante per tetti, WÜTOP flex

Categoria:

Alternativa ideale alla lamiera e alla scossalina in piombo

Il materiale si adatta perfettamente alla superficie del tetto:

La struttura goffrata della superficie consente di modellarla in modo ottimale sul tetto e piegarla facilmente in qualsiasi direzione


Drenaggio dell’acqua senza problemi

garantita da una superficie quasi piana


Assenza di metalli pesanti nocivi come il piombo

Resistente ai raggi UV e alle intemperie

La superficie rivestita in vernice consente un adattamento ottimale al colore della tegola

Adesivo butilico permanente elastico, resistente alle temperature, con elevata forza adesiva su quasi tutti i supporti

Questo prodotto è presente anche:

Colore Larghezza rotolo Lunghezza Numero ruote
Rosso 300 mm 5 m 1 PZ vai al prodotto
Rosso 280 mm 10 m 2 PZ vai al prodotto
Marrone 280 mm 10 m 2 PZ vai al prodotto
Nero 280 mm 10 m 2 PZ vai al prodotto
Rame 280 mm 10 m 2 PZ vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM