Bandella in alluminio a butile pretagliata

Categoria:

Resistente

L’adesivo butilico è protetto da una lamina di alluminio rinforzata che lo rende resistente ai raggi UV ed alle intemperie


Affidabile

Realizza una sigillatura ermetica, perfetta e duratura

Estensibile

La speciale crespatura dell’alluminio permette un allungamento del materiale di oltre il 60% rispetto alla sua dimensione originale ed assicura una perfetta adattabilità ad ogni tipo di supporto

Universale

Grazie alle sue caratteristiche, il prodotto è idoneo a impermeabilizzare quasi tutti gli elementi che sporgono dalla copertura

Indicazione

Il supporto deve essere asciutto, pulito, privo di polveri, grassi, oli e parti in distacco


Si consiglia di trattare i supporti porosi e assorbenti con un idoneo Primer per butile (Primer spray 500 ml)

Questo prodotto è presente anche:

DOWNLOAD DATI CAD / BIM