Schermo freno vapore igrov. WÜTOP Thermo Vario SD

Categoria:

WÜTOP Thermo Vario SD è un freno al vapore che si adatta al grado di umidità, permeabile al vapore e a tenuta d’aria, concepito per il rinnovo di vecchi edifici, le ristrutturazioni interne e le conversioni di sottotetti Combinato con i teli da sottotetto WÜTOP® e i nastri adesivi EURASOL, può essere utilizzato per creare moderne strutture a tenuta d’aria e antivento che soddisfano le attuali norme per il risparmio energetico.

Sicurezza

Il poliestere è un materiale estremamente resistente agli agenti atmosferici, garantisce un alto grado di protezione dai raggi UV ed è resistente alle alte temperature fino a +100 °C.


Tecnologia

Freno al vapore a 2 strati composto da poliammide igrovariabile con un tessuto non tessuto in poliestere stabilizzato.


Per uso universale

  • Tetti, pareti e pavimenti
  • Ristrutturazione di vecchi edifici dall’esterno e nuove costruzioni a secco (non adatto per edifici con elevata umidità interna)

Risparmio di tempo e denaro

  • Griglia di riferimento, per una posa facile e veloce (10 x 10 cm)
  • Robusto e resistente alle lacerazioni grazie al supporto in tessuto non tessuto di poliestere
Indicazione

Per la posa di questo prodotto, si prega di seguire le istruzioni di posa e fare riferimento alle normative vigenti.

Dichiarazioni di prestazione

VideoCome isolare il tetto con il freno al vapore igrovariabile WÜTOP

Questo prodotto è presente anche:

DOWNLOAD DATI CAD / BIM