Membrana traspirante WÜTOP Trio Plus

Categoria:

Wütop Trio Plus è un telo da sottotetto robusto e altamente permeabile al vapore con una membrana monolitica. Viene posato direttamente sull’isolante termico o sul tavolato di tetti a falda ventilati e non ventilati. In combinazione con freno/barriera al vapore WÜTOP® e ai nastri adesivi EURASOL®, può essere utilizzato per creare moderne strutture a tenuta d’aria e antivento che soddisfano le attuali norme per il risparmio energetico.

Durata

Una grammatura di 195 g/m² e un’elevata resistenza alla lacerazione rendono WÜTOP Trio Plus incredibilmente duratura e robusta


Tecnologia

Telo da sottotetto in polipropilene a 3 strati con membrana funzionale monolitica


Sicurezza

Il tessuto non-tessuto PP dello strato superiore riduce il rischio di scivolamento e protegge la membrana interna grazie alla struttura a 3 strati


Risparmio di tempo e di costi

Installazione semplice e veloce grazie alle strisce adesive integrate realizzate 2SK (lato singolo, sollevabile con un dito).

Particolarmente adatta per tetti in ardesia

Adatta come copertura temporanea di tetti in ardesia secondo la ZVDH

Indicazione

Per la posa di questo prodotto, si prega di seguire le istruzioni di posa e fare riferimento alle normative vigenti

Dichiarazioni di prestazione

Questo prodotto è presente anche:

DOWNLOAD DATI CAD / BIM