Schermo freno al vapore WÜTOP DB 5-150

Categoria:

Guaina con funzione di freno al vapore, regola il passaggio del vapore dall’interno all’esterno dell’edificio ed impedisce la formazione di dannose condense nell’isolamento termico

Composizione

  • strato superiore: rivestimento protettivo in Polipropilene (PP) idrorepellente, antiscivolo e stabilizzato ai raggi UV
  • strato centrale: membrana con funzione di freno al vapore
  • strato inferiore: rivestimento protettivo in polipropilene (PP) assorbente

Tenuta all‘aria

  • arresta dall’interno le fuoriuscite d’aria
  • evita le perdite di calore favorisce il risparmio energetico

Corretta traspirabilità

  • protegge l’isolamento termico in modo ottimale
  • migliora il comfort abitativo
  • evita la formazione di condensa nell’isolamento termico, se impiegato in combinazione con teli da sottotetto altamente traspiranti (Wütop® Trio, Wütop® 170, Wütop® ND, posati sul lato freddo (esterno)

Versione 2SK

  • doppio nastro adesivo integrato nella zona di sormonto per un΄ottima tenuta ermetica
  • evita l΄utilizzo di ulteriori nastri adesivi per la sigillatura dei giunti

Prova di prestazioni

EN 13984


Classificazione secondo norma UNI 11470-2015: classe B


Indicazione

Seguire attentamente le istruzioni di posa



La posa deve essere realizzata a regola d’arte con la sigillatura dei giunti e dei raccordi tramite i nastri adesivi della linea Eurasol®, Eurasol® plus


Area di applicazione


Questo prodotto è presente anche:

DOWNLOAD DATI CAD / BIM