Membrana traspirante WÜTOP 170

Categoria:

Guaina traspirante sintetica, antiscivolo, con elevata resistenza allo strappo, composta da tre strati saldati termicamente tra loro

Composizione

  • strato superiore: tessuto non tessuto in polipropilene (PP), antiscivolo, idrorepellente e stabilizzato ai raggi UV
  • strato centrale: membrana microporosa aperta alla diffusione del vapore, impermeabile all’acqua
  • strato inferiore: tessuto non tessuto in polipropilene (PP)

Tenuta al vento

  • nessuna dispersione di calore
  • risparmio energetico

Impermeabilità all’acqua

protezione dell’isolamento termico da infiltrazioni accidentali d’acqua e da agenti atmosferici che potrebbero comprometterne la funzionalità

Corretta traspirabilità

  • elevata permeabilità al vapore acqueo
  • espulsione dell’umidità in eccesso proveniente dall’interno dell’abitazione
  • nessuna formazione di condensa nell’isolamento termico, se impiegato in combinazione con freno al vapore utilizzato sul lato interno dell’abitazione

Versione 2SK

  • doppio nastro adesivo integrato nella zona di sormonto per un΄ottima tenuta ermetica
  • evita l΄utilizzo di ulteriori nastri adesivi per la sigillatura dei giunti
Indicazione

Non svolge la funzione di copertura finale del tetto


Seguire attentamente le istruzioni di posa


Per Wütop 170 : l΄impermeabilità e la tenuta al vento sono garantite soltanto se le giunzioni sono sigillate con gli appositi nastri Eurasol® o con adesivo Wütop WRD

Questo prodotto è presente anche:

Versione
Con due strisce autoadesive vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM