Conforme alla norma DIN 18533-1 1.1/1.2 e DIN 18531-5-8.2.2 e W4 per sistemi di impermeabilizzazione per edifici
Indicato per la sigillatura contro la formazione di umidità di fondo e di acqua senza pressione (acqua capillare, acqua di condensa, acqua nebulizzata). Testato in conformità alla normativa DIN EN 13969.
Veloce e sicuro da applicare
La superficie autoadesiva su un lato assicura una semplice e rapida applicazione della striscia
Il materiale di supporto altamente resistente agli strappi è una protezione contro possibili danni
La posa è 50% più veloce rispetto ai sistemi di tenuta convenzionali
Immediatamente resistente ad acqua e pioggia
Può essere applicato tutto l’anno a partire da -5 °C
Maggiore sicurezza grazie alla pellicola di protezione
Il fissaggio senza pieghe impedisce l’infiltrazione di acqua capillare.
La pellicola di protezione è pretagliata a 3 cm dal bordo ed al centro del nastro per facilitare l’applicazione (larghezze di 150 mm o maggiori)
Indicazione
Prodotto non idoneo per l’impermeabilizzazione di interrati secondo norma DIN 18195 Parte 6 e DIN 18533 1-2.1/2.2 contro spinte idrostatiche negative
Sei già cliente Würth?Il Codice Cliente è un codice univoco di 9 cifre sempre visibile in fattura. (Es. 51XXXXXXX).
Come recupero il codice cliente?Chiama il Servizio Clienti al 0471 828000 o scrivici su Whatsapp al 338 7882551 dal Lunedì al Venerdì dalle 8 alle 19 oppure scrivici una e-mail a servizioclienti@wuerth.it
NON SEI UN CLIENTE WÜRTHRegistrati all’Online-Shop!Per avere subito il tuo Codice Cliente
Con un catalogo di più di 130000 prodotti dedicato ai professionisti, il Würth Online-shop consente di acquistare prodotti e attrezzature professionali di alta qualità per il tuo lavoro.