Profilato FMP pretagliato in alluminio preforato

Categoria:
  • Il profilato per tetti in lamiera è preforato con fori da 5 mm, rendendo così possibile il montaggio su vari interassi senza praticare ulteriori fori.
  • Con guarnizione EPDM
Indicazione

  • Non adatte per montaggi inclinati su tetti piani
  • Verificare preventivamente che la lamiera sia fissata adeguatamente alla sottostruttura. Verificare inoltre la massima capacità di carico delle lamiere. È necessaria l'approvazione del produttore, specialmente nel caso di coperture con struttura a sandwich. Si consiglia di utilizzare le viti sottili in lamiera ZEBRA DBS® 4,5 x 25 con rondella di tenuta per l'attacco.

Voci di capitolato

  • Voci di capitolato per componenti Zebra visualizza
  • Voci di capitolato per sistema Zebra visualizza

Istruzioni di posa

  • ISTRUZIONI DI MONTAGGIO – Installazione su coperture in lamiera grecata visualizza

Dwg

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza – Sistema Zebra Solar visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza

Questo prodotto è presente anche:

Altezza Numero fori diametro 5 mm Peso prodotto (per pezzo)
25 mm 12 PZ 300 g vai al prodotto
25 mm 24 PZ 325 g vai al prodotto
40 mm 24 PZ 365 g vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM