Gancio per tetti in lamiera

Categoria:

Compensazione in altezza

Grazie all’asola è possibile la regolazione in altezza del profilo da collegare fino a 20 mm

Completamente preassemblato

I profilati da 39 x 37, 47 x 37 e 60 x 37, possono essere fissati al gancio senza lavori preparatori

Con guarnizione in EPDM premontata sulla parte inferiore del gancio

Protezione ottimale contro l'umidità

Indicazione

  • Verificare preventivamente che la lamiera sia fissata adeguatamente alla sottostruttura. Verificare inoltre la massima capacità di carico delle lamiere. È necessaria l'approvazione del produttore, specialmente nel caso di coperture con struttura a sandwich. Si consiglia di utilizzare due viti sottili in lamiera con rondella di tenuta 4,5 x 25 (art. n. 020154525) per fissare ogni gancio.
  • Non adatte per montaggi inclinati su tetti piani

Voci di capitolato

  • Voci di capitolato per componenti Zebra visualizza
  • Voci di capitolato per sistema Zebra visualizza

Istruzioni di posa

  • ISTRUZIONI DI MONTAGGIO – Installazione con vite di congiunzione visualizza

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza – Sistema Zebra Solar visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza

Questo prodotto è presente anche:

DOWNLOAD DATI CAD / BIM