Gancio Solar vario regolabile

Categoria:

Alluminio

Regolabile in verticale e orizzontale

  • Altezza della staffa variabile nella zona delle tegole del tetto 40-51 mm
  • Regolabile anche in orizzontale 75 mm
  • Regolazione in altezza nella parte di aggancio col profilato Solar Fino a 20 mm

Zigrinatura per incastro ottimale col profilato Solar

Ottima tenuta grazie all'ingranamento meccanico delle parti zigrinate


Completamente preassemblato

I profilati Solari possono essere fissati al gancio del tetto senza alcun lavoro preparatorio.


Valori di carico massimo (la struttura di staffaggio non grava sulle tegole)

  • Pressione parallela alla superficie del tetto: 0,7 kN
  • Pressione perpendicolare alla superficie del tetto: 1,5 kN
  • Forza di trazione perpendicolare alla superficie del tetto: -1,5 kN
Indicazione

Si consiglia di utilizzare due viti per legno a testa cilindrica bombata ASSYplus, 8 x 100 mm, acciaio inox A2, per fissare ogni gancio alle travi

Voci di capitolato

  • Voci di capitolato per componenti Zebra visualizza
  • Voci di capitolato per sistema Zebra visualizza

Istruzioni di posa

  • ISTRUZIONI DI MONTAGGIO – Installazione su coperture visualizza

Dwg

  • DISEGNO TECNICO – GANCIO VARIO REGOLABILE visualizza

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza – Sistema Zebra Solar visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza

Questo prodotto è presente anche:

DOWNLOAD DATI CAD / BIM