Per il fissaggio di profilati Zebra SOLAR 39×37, 47×37, 60×37 e 70×44 in orizzontale (posa di pannelli in verticale) oppure in verticale (posa di pannelli in orizzontale)
Specialmente indicato per coppi
Regolabile in altezza tramite due asole
Per l’impiego con profilati Zebra utilizzare un angolo Solar
Dimensioni:
piastra base: 5 x 50 x 124 mm
piastra intermedia: 5 x 32 x 114 mm
piastra aggancio: 4 x 38 x 60 mm
piastra base con fori e asole Ø 9 mm
Premontato – completo di:
piastra base
piastra intermedia
piastra aggancio
viti a testa tonda, M10 x 30 mm, acciaio inox A2 2 pz
rondelle di sicurezza, M10 x 18 mm, acciaio inox A2 2 pz
dadi esagonali M10, acciaio inox A2 2 pz
Indicazione
3 viti ASSY 4.0 8×100 mm in acciaio inox A2 o barre filettate M8 con resina bicomponente
Sei già cliente Würth?Il Codice Cliente è un codice univoco di 9 cifre sempre visibile in fattura. (Es. 51XXXXXXX).
Come recupero il codice cliente?Chiama il Servizio Clienti al 0471 828000 o scrivici su Whatsapp al 338 7882551 dal Lunedì al Venerdì dalle 8 alle 19 oppure scrivici una e-mail a servizioclienti@wuerth.it
NON SEI UN CLIENTE WÜRTHRegistrati all’Online-Shop!Per avere subito il tuo Codice Cliente
Con un catalogo di più di 130000 prodotti dedicato ai professionisti, il Würth Online-shop consente di acquistare prodotti e attrezzature professionali di alta qualità per il tuo lavoro.