Triangolo per pannelli fotovoltaici

Categoria:
  • Regolazione variabile a incrementi di 5°
  • Completamente preassemblato: il triangolo può essere fissato al tetto senza alcun lavoro preparatorio.
Indicazione

Tutte le ispezioni devono essere effettuate in precedenza da un esperto, prendendo in considerazione tutte le caratteristiche del tetto. Tutti i sistemi fotovoltaici inclinati devono essere selezionati e calcolati strutturalmente caso per caso, in base la luogo, alla struttura del tetto e alla struttura di carico dell'edificio. La resistenza residua dell'edificio deve essere valutata in anticipo per ogni sistema da un ingegnere strutturale.

Voci di capitolato

  • Voci di capitolato per componenti Zebra visualizza
  • Voci di capitolato per sistema Zebra visualizza

Istruzioni di posa

  • ISTRUZIONI DI MONTAGGIO – Installazione triangoli visualizza

Dwg

  • DISEGNO TECNICO – TRIANGOLI SOLAR PER TETTI PIANI visualizza

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza – Sistema Zebra Solar visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza

Questo prodotto è presente anche:

Angolo predefinito Angolo di elevazione possibile Peso prodotto (per pezzo)
10° 10°, 15° 2572 g vai al prodotto
20° 20°, 25°, 30° 2500 g vai al prodotto
35° 35°, 40°, 45° 3045 g vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM