Vite di congiunzione legno preassemblata tipo 1

Categoria:

Preassemblato con:

  • 1x guarnizione in EPDM
  • 3x dadi esagonali DIN 934, acciaio inox A2
  • 3x rondelle DIN 125, acciaio inox A2
Indicazione

Per il montaggio delle viti di congiunzione si consiglia di attenersi alla procedura seguente:

  • Viti di congiunzione M10: forare di Ø 13 mm la copertura del tetto e di Ø 7 mm il supporto in legno
  • Viti di congiunzione M12, preforatura di Ø 14 mm nella copertura del tetto e preforatura di Ø 8,5 mm nel legno


Le viti di congiunzione devono essere sempre montate sulle creste delle lamiere con profilo ondulato per fornire un'ulteriore protezione contro l'umidità. Le viti di congiunzione devono sempre essere montate perpendicolarmente all'inclinazione del tetto.



Il punto di carico dovrebbe essere a un non più di 40 mm sopra il bordo superiore della cresta della flangia superiore

Voci di capitolato

  • Voci di capitolato per componenti Zebra visualizza
  • Voci di capitolato per sistema Zebra visualizza

Istruzioni di posa

  • ISTRUZIONI DI MONTAGGIO – Installazione con vite di congiunzione visualizza

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza – Sistema Zebra Solar visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza

Questo prodotto è presente anche:

Diametro nominale Lunghezza Azionamento esterno Tipo filettatura x diametro nominale
10 mm 200 mm Ch7 M10 vai al prodotto
10 mm 250 mm Ch7 M10 vai al prodotto
12 mm 250 mm Ch9 M12 vai al prodotto
12 mm 300 mm Ch9 M12 vai al prodotto
12 mm 350 mm Ch9 M12 vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM