Staffa maschio VARIFIX acciaio zinc

Categoria:

I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Questo prodotto è presente anche:

Per profilato Spessore supporto portante Distanza fori 2 Larghezza asola
26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm 4 mm 42 mm 9 mm vai al prodotto
36 x 36 mm 8 mm 50 mm 9 mm vai al prodotto
41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 44 mm 8 mm 55 mm 13 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM