Mensola VARIFIX 41/41 acciaio zincato

Categoria:

Comprensivo di tappi di chiusura


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Indicazione

Non per l'uso in esterni. Per l'impiego all'esterno, scegliere la gamma in acciaio inox.

Rapporti di prova

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – VARIFIX visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza

Scheda tecnica

Questo prodotto è presente anche:

Lunghezza effettiva staffa Carico ammissibile per scenario di carico 1 Carico ammissibile per scenario di carico 2 Carico ammissibile per scenario di carico 3
1015 mm 0.86 kN/m 0.86 kN 0.43 kN vai al prodotto
210 mm 20.7 kN/m 4.14 kN 2.07 kN vai al prodotto
315 mm 8.76 kN/m 2.76 kN 1.38 kN vai al prodotto
455 mm 4.2 kN/m 1.91 kN 0.96 kN vai al prodotto
630 mm 2.19 kN/m 1.38 kN 0.69 kN vai al prodotto
770 mm 1.47 kN/m 1.13 kN 0.56 kN vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM