Profilato di sostegno a C VARIFIX 41/128 in acciaio zincato

Categoria:

Esclusiva geometria con nuovo collegamento a ribaditura

  • Fori perfettamente in linea
  • Assenza di punti di saldatura che potrebbero arrugginirsi

Dentatura stampata

Maggiori forze di scorrimento


Soluzione esteticamente gradevole e senza spigoli vivi

grazie all'uso di tappi di copertura


Allineamento facilitato dei profilati

grazie alla scala graduata laterale


Componenti fonoassorbenti per profilati di tutte le misure

Carico pesante

grazie alla geometria delle sezioni trasversali


Consente l'inserimento nei profilati doppi con foro passante di un profilato a C 41/22 o 41/41

Opzioni di montaggio aggiuntive per diramazioni dell'impianto


Con certificato Cradle to Cradle®

  • L'assenza di sostanze dannose da un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato
  • Per l'uso in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Indicazione

Non idoneo per l'uso all'esterno! Per impiego all'esterno scegliere la gamma in acciaio inox. Calcolo con analisi statica e dimensionamento tasselli tramite il programma di calcolo Varifix®.

Rapporti di prova

  • Rapporto di prova n° GS 3.2/15 – 129 – 2 visualizza

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – VARIFIX visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza

Scheda tecnica

Questo prodotto è presente anche:

DOWNLOAD DATI CAD / BIM