Collegamento angolato a 90° VARIFIX, 3 fori lunghi

Categoria:

I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Questo prodotto è presente anche:

Per profilato Lunghezza asta Lunghezza asta 2 Larghezza lato
26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm 28 mm 75 mm 25 mm vai al prodotto
36 x 36 mm 36 mm 80 mm 33 mm vai al prodotto
41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm 45 mm 90 mm 40 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM