Collegamento angolato a 45° VARIFIX, 4 fori lunghi

Categoria:

I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Questo prodotto è presente anche:

Per profilato Lunghezza asta Larghezza lato Spessore
26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm 68 mm 25 mm 4 mm vai al prodotto
36 x 36 mm 72 mm 35 mm 5 mm vai al prodotto
41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm 84 mm 40 mm 6 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM