Collegamento angolato a 45° VARIFIX A4, premontato

Categoria:
  • Riduzione del tempo di lavoro
  • Senza parti sciolte

Certificato Cradle to Cradle®

  • Riqualificazione dell'edificio con l'uso di materiali non dannosi
  • Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Questo prodotto è presente anche:

Per profilato Lunghezza asta Larghezza lato Spessore
26 x 18 mm, 28 x 28 mm 79 mm 25 mm 5 mm vai al prodotto
36 x 36 mm 91,5 mm 35 mm 6 mm vai al prodotto
41 x 41 mm, 41 x 62 mm 97 mm 40 mm 6 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM