Graffa di fissaggio VARIFIX acciaio zincato

Categoria:
  • In caso di carichi pesanti evita l'allargamento del profilato a C


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Questo prodotto è presente anche:

Diametro foro Per profilato Larghezza Lunghezza
10,5 mm 26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm 25 mm 32 mm vai al prodotto
10,5 mm 36 x 36 mm 30 mm 42 mm vai al prodotto
10,5 mm 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm 30 mm 47,5 mm vai al prodotto
13 mm 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm, 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm 30 mm 47,5 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM