Graffa di fissaggio VARIFIX acciaio zincato pesante(8001040503)

Categoria:
  • In caso di carichi pesanti evita l'allargamento del profilato a C


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Questo prodotto è presente anche:

Diametro foro Peso
11 mm 86 g vai al prodotto
14 mm 85 g vai al prodotto
17 mm 85 g vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM