Elemento di giunzione VARIFIX 41, versione pesante

Categoria:
  • Con quattro fori rotondi, adattati alle asole dei profilati
  • Giunzioni ad attrito e ad accoppiamento di forma tramite installazione passante con barre filettate o bulloni a testa esagonale, dadi e rondelle


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Questo prodotto è presente anche:

Per profilato Lunghezza Distanza fori Peso
41 x 62 mm, 41 x 124 mm 200 mm 50 mm 690 g vai al prodotto
41 x 41 mm, 41 x 82 mm 155 mm 35 mm 532 g vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM