Elemento di giunzione profilati VARIFIX premontato

Categoria:
  • Riduzione del tempo di lavoro
  • Senza singole parti


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Questo prodotto è presente anche:

Per profilato Lunghezza Larghezza Larghezza 2
26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm 156 mm 25 mm 22 mm vai al prodotto
36 x 36 mm 180 mm 35 mm 30 mm vai al prodotto
41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm 200 mm 40 mm 33,5 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM