Giunto a cerniera Vario VARIFIX acc. zinc. a caldo

Categoria:

Con certificato Cradle to Cradle®

  • L'assenza di sostanze dannose da un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato
  • Per l'uso in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Questo prodotto è presente anche:

Carico ammissibile Spessore Lunghezza Lunghezza 2
5 kN 4 mm 55 mm 65 mm vai al prodotto
10 kN 6 mm 62 mm 75 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM