Flangia fissaggio VARIFIX, pollici

Categoria:

Certificato Cradle to Cradle®

  • Riqualificazione dell’edificio con l’uso di materiali non dannosi
  • Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l’ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L’attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all’uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Questo prodotto è presente anche:

Filettatura di collegamento Lunghezza Larghezza Spessore
1 poll. 120 mm 40 mm 4 mm vai al prodotto
1/2 poll. 150 mm 80 mm 6 mm vai al prodotto
3/4 poll. 150 mm 80 mm 6 mm vai al prodotto
1 poll. 150 mm 80 mm 6 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM