Vite testa martello VARIFIX Standardfix inox A4

Categoria:

Con certificato Cradle to Cradle®

  • L'assenza di sostanze dannose da un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato
  • Per l'uso in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Questo prodotto è presente anche:

Per profilato Diametro nominale Lunghezza (testa martello e perno filettato) Diametro rondella
26 x 18 mm, 28 x 28 mm 8 mm 25 mm 25 mm vai al prodotto
26 x 18 mm, 28 x 28 mm 8 mm 30 mm 25 mm vai al prodotto
26 x 18 mm, 28 x 28 mm 8 mm 40 mm 25 mm vai al prodotto
26 x 18 mm, 28 x 28 mm 8 mm 50 mm 25 mm vai al prodotto
36 x 36 mm 8 mm 30 mm 30 mm vai al prodotto
36 x 36 mm 8 mm 40 mm 30 mm vai al prodotto
36 x 36 mm 10 mm 40 mm 30 mm vai al prodotto
36 x 36 mm 10 mm 60 mm 30 mm vai al prodotto
41 x 41 mm, 41 x 62 mm 8 mm 40 mm 40 mm vai al prodotto
41 x 41 mm, 41 x 62 mm 8 mm 60 mm 40 mm vai al prodotto
41 x 41 mm, 41 x 62 mm 10 mm 40 mm 40 mm vai al prodotto
41 x 41 mm, 41 x 62 mm 10 mm 60 mm 40 mm vai al prodotto
41 x 41 mm, 41 x 62 mm 12 mm 30 mm 40 mm vai al prodotto
41 x 41 mm, 41 x 62 mm 12 mm 40 mm 40 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM