VARIFIX dado scorrevole 36/41 acciaio inossidabile A4

Categoria:

Acciaio inossidabile A4

Con certificato Cradle to Cradle®

  • L'assenza di sostanze dannose da un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato
  • Per l'uso in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Questo prodotto è presente anche:

Tipo filettatura x diametro nominale Peso prodotto (per pezzo)
M8 47 g vai al prodotto
M10 38,980 g vai al prodotto
M12 41 g vai al prodotto
M16 37 g vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM