Dispositivo fissaggio rapido Systemfix 41 VARIFIX

Categoria:

Fissaggio immediato con 1/4 di giro

Accoppiamento di forza con il profilato

Si adatta perfettamente alla sede del profilato – possibilità di eseguire allineamenti

È possibile eseguire il montaggio con una sola mano

Facilita il montaggio, soprattutto quando si lavora su scale portatili

Per tutti i modelli Systemfix 41

Possibilità di sospensione con barre filettate molto lunghe

VideoDado di fissaggio rapido VARIFIX® Systemfix – video

Questo prodotto è presente anche:

Spessore Tipo filettatura x diametro nominale Peso
6 mm M6 53 g vai al prodotto
6 mm M8 55 g vai al prodotto
8 mm M10 61 g vai al prodotto
9 mm M12 64 g vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM