Dado fiss. rapido VARIFIX Systemfix 41 barra fil.

Categoria:

Fissaggio immediato con 1/4 di giro

Accoppiamento di forza con il profilato

Si adatta perfettamente alla sede del profilato – possibilità di eseguire allineamenti

È possibile eseguire il montaggio con una sola mano

Facilita il montaggio, soprattutto quando si lavora su scale portatili

Possibilità di sospensione ottimale con barre filettate molto lunghe

Per tutti i modelli Systemfix 41

VideoDado di fissaggio rapido VARIFIX® Systemfix – video

Questo prodotto è presente anche:

Lunghezza filettatura Spessore Tipo filettatura x diametro nominale Per profilato
40 mm 6 mm M8 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm vai al prodotto
60 mm 6 mm M8 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm vai al prodotto
80 mm 6 mm M8 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm vai al prodotto
100 mm 6 mm M8 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm vai al prodotto
40 mm 8 mm M10 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm vai al prodotto
60 mm 8 mm M10 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm vai al prodotto
80 mm 8 mm M10 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm vai al prodotto
100 mm 8 mm M10 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm vai al prodotto
40 mm 8 mm M12 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm vai al prodotto
60 mm 8 mm M12 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm vai al prodotto
80 mm 8 mm M12 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm vai al prodotto
100 mm 8 mm M12 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM