Cavo in rotolo

Categoria:
  • Sezione trasversale 7 x 7
  • Installazione rapida e senza utensili con la graffetta fissacavo


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l’ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L’attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all’uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Questo prodotto è presente anche:

Carico ammissibile Lunghezza Peso prodotto (per pezzo) Diametro fune di acciaio
350 N 50 m 10,060 g 1,5 mm vai al prodotto
350 N 150 m 9,660 g 1,5 mm vai al prodotto
700 N 50 m 25,760 g 2,5 mm vai al prodotto
700 N 150 m 25,327 g 2,5 mm vai al prodotto
1150 N 100 m 37 g 3 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM