Collare universale a fune per tubi

Categoria:

Consente l’installazione senza utensili

Nessuna perdita di viti

In un unico pezzo (senza punti di saldatura)



I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l’ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L’attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all’uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

VideoCollare universale a fune VARIFIX® – video

Questo prodotto è presente anche:

Per diametro esterno tubo min/max Peso prodotto (per pezzo)
17-89 mm 100,500 g vai al prodotto
80-355 mm 78,300 g vai al prodotto
400-710 mm 145,500 g vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM