Kit fune sismica GS variante Standard

Categoria:
  • Sistema pronto all'uso per la messa in sicurezza e il rinforzo contro il sisma
  • Installazione fino a 10 volte più veloce
  • Non è richiesto alcun utensile
  • Il colore della targhetta identificativa permette di conoscere a colpo d’occhio il diametro della fune, anche se questa è montata in quota
  • Indicato per nuove costruzioni

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – VARIFIX visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza

Scheda tecnica

  • VARIFIX – KIT FUNE SISMICA STANDARD visualizza

Questo prodotto è presente anche:

Diametro fune di acciaio Capacità di carico Diametro occhiello Peso prodotto (per pezzo)
2 mm 180 kg 12,5 mm 642 g vai al prodotto
3 mm 428 kg 12,5 mm 809 g vai al prodotto
5 mm 1027 kg 15 mm 1676 g vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM