Collare per tubi di refrigerazione K Plus

Categoria:

Collare e scocca di isolamento separati

Semplicità di montaggio e allineamento del tubo

Abbinato allo strato isolante ispessisce l’isolamento della tubazione in gomma per refrigerazione FLEXEN®

Aspetto uniforme


L’estremità è in gomma

  • Adesione perfetta tra il collare e l’isolamento
  • Non è necessario l’utilizzo di un sigillante

La parte esterna dell’isolamento è avvolta da una lamina di PVC dotata di una linguetta autoadesiva per garantire un’ottima chiusura

Con proprietà aggiuntive di freno al vapore e protezione meccanica

Indicazione

Il coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore e la conduttività termica insieme alle condizioni si riferiscono alla gomma in caucciù per refrigerazione FLEXEN® Plus

Questo prodotto è presente anche:

Esecusione Gamma di spessore isolamento Diametro tubo Spessore isolamento
Fascetta stringitubo a una vite, TIPP® Smartlock (senza gomma) Spessore dell’isolamento 2 10 mm 11 mm vai al prodotto
Fascetta stringitubo a una vite, TIPP® Smartlock (senza gomma) Spessore dell’isolamento 2 12 mm 11 mm vai al prodotto
Fascetta stringitubo a una vite, TIPP® Smartlock (senza gomma) Spessore dell’isolamento 2 15 mm 11 mm vai al prodotto
Fascetta stringitubo a una vite, TIPP® Smartlock (senza gomma) Spessore dell’isolamento 2 18 mm 11,5 mm vai al prodotto
Fascetta stringitubo a una vite, TIPP® Smartlock (senza gomma) Spessore dell’isolamento 2 22 mm 12 mm vai al prodotto
Fascetta stringitubo a una vite, TIPP® Smartlock (senza gomma) Spessore dell’isolamento 2 28 mm 12,5 mm vai al prodotto
Fascetta stringitubo a una vite, TIPP® Smartlock (senza gomma) Spessore dell’isolamento 2 35 mm 13 mm vai al prodotto
Fascetta stringitubo a una vite, TIPP® Smartlock (senza gomma) Spessore dell’isolamento 2 42 mm 13,5 mm vai al prodotto
Fascetta stringitubo a una vite, TIPP® Smartlock (senza gomma) Spessore dell’isolamento 2 48 mm 13,5 mm vai al prodotto
Fascetta stringitubo a una vite, TIPP® Smartlock (senza gomma) Spessore dell’isolamento 2 54 mm 13,5 mm vai al prodotto
Fascetta stringitubo a una vite, TIPP® Smartlock (senza gomma) Spessore dell’isolamento 2 60 mm 14 mm vai al prodotto
Fascetta stringitubo a una vite, TIPP® Smartlock (senza gomma) Spessore dell’isolamento 2 64 mm 14 mm vai al prodotto
Fascette stringitubo a due viti, TIPP® Smartlock 2 GS (senza gomma) Spessore dell’isolamento 2 76,1 mm 14 mm vai al prodotto
Fascette stringitubo a due viti, TIPP® Smartlock 2 GS (senza gomma) Spessore dell’isolamento 2 88,9 mm 14,5 mm vai al prodotto
Fascette stringitubo a due viti, TIPP® Smartlock 2 GS (senza gomma) Spessore dell’isolamento 2 108 mm 14,5 mm vai al prodotto
Fascette stringitubo a due viti, TIPP® Smartlock 2 GS (senza gomma) Spessore dell’isolamento 2 114 mm 15 mm vai al prodotto
Fascetta stringitubo a una vite, TIPP® Smartlock (senza gomma) Spessore dell’isolamento 4 10 mm 15,5 mm vai al prodotto
Fascetta stringitubo a una vite, TIPP® Smartlock (senza gomma) Spessore dell’isolamento 4 12 mm 16 mm vai al prodotto
Fascetta stringitubo a una vite, TIPP® Smartlock (senza gomma) Spessore dell’isolamento 4 15 mm 17 mm vai al prodotto
Fascetta stringitubo a una vite, TIPP® Smartlock (senza gomma) Spessore dell’isolamento 4 18 mm 17,5 mm vai al prodotto
Fascetta stringitubo a una vite, TIPP® Smartlock (senza gomma) Spessore dell’isolamento 4 22 mm 18 mm vai al prodotto
Fascetta stringitubo a una vite, TIPP® Smartlock (senza gomma) Spessore dell’isolamento 4 28 mm 19 mm vai al prodotto
Fascetta stringitubo a una vite, TIPP® Smartlock (senza gomma) Spessore dell’isolamento 4 35 mm 19,5 mm vai al prodotto
Fascetta stringitubo a una vite, TIPP® Smartlock (senza gomma) Spessore dell’isolamento 4 42 mm 20 mm vai al prodotto
Fascetta stringitubo a una vite, TIPP® Smartlock (senza gomma) Spessore dell’isolamento 4 48 mm 20,5 mm vai al prodotto
Fascetta stringitubo a una vite, TIPP® Smartlock (senza gomma) Spessore dell’isolamento 4 54 mm 21 mm vai al prodotto
Fascette stringitubo a due viti, TIPP® Smartlock 2 GS (senza gomma) Spessore dell’isolamento 4 60 mm 21,5 mm vai al prodotto
Fascette stringitubo a due viti, TIPP® Smartlock 2 GS (senza gomma) Spessore dell’isolamento 4 64 mm 21,5 mm vai al prodotto
Fascette stringitubo a due viti, TIPP® Smartlock 2 GS (senza gomma) Spessore dell’isolamento 4 76,1 mm 22 mm vai al prodotto
Fascette stringitubo a due viti, TIPP® Smartlock 2 GS (senza gomma) 88,9 mm 22,5 mm vai al prodotto
Fascette stringitubo a due viti, TIPP® Smartlock 2 GS (senza gomma) Spessore dell’isolamento 4 108 mm 23 mm vai al prodotto
Fascette stringitubo a due viti, TIPP® Smartlock 2 GS (senza gomma) Spessore dell’isolamento 4 114 mm 23,5 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM