Collare per tubazioni TIPP, silicone

Categoria:
  • Vite del tappo a prova di perdita
  • Profilo in gomma a base silicone
  • Profilo in gomma per impianti secondo DIN 4109

Certificato Cradle to Cradle®

  • La testata assenza di sostanze dannose da un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato
  • Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB

Questo prodotto è presente anche:

Spessore serrabile min/max Per tubo in acciaio DIN 2440, DIN 2448 Lunghezza Larghezza fascetta metallica
12-15 mm 1/4 poll. 57,5 mm 20 mm vai al prodotto
15-19 mm 3/8 poll. 61,5 mm 20 mm vai al prodotto
20-25 mm 1/2 poll. 67,0 mm 20 mm vai al prodotto
26-30 mm 3/4 poll. 72,3 mm 20 mm vai al prodotto
31-37 mm 1 poll. 79,3 mm 20 mm vai al prodotto
38-44 mm 1 1/4 poll. 86,0 mm 20 mm vai al prodotto
42-52 mm 1 1/2 poll. 91,3 mm 20 mm vai al prodotto
53-58 mm 101,3 mm 20 mm vai al prodotto
59-65 mm 2 poll. 108,6 mm 20 mm vai al prodotto
67-74 mm 124 mm 20 mm vai al prodotto
74-80 mm 2 1/2 poll. 130,5 mm 25 mm vai al prodotto
82-92 mm 3 poll. 141,5 mm 25 mm vai al prodotto
90-102 mm 151 mm 25 mm vai al prodotto
108-118 mm 4 poll. 168 mm 25 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM