Due viti di chiusura per una migliore aderenza del collare al tubo
Grande raggio di apertura del collare che facilita l’inserimento rapido dei tubi, in particolare per installazioni a soffitto
Tacche su entrambi i lati per evitare la perdita accidentale delle viti
Viti di chiusura con testa esagonale (10 mm) e intaglio combinato
Gamma di serraggio fino a 26-28 mm M6x25 mm, tutte le altre dimensioni M6x30 mm
Profilo in gomma, eccellenti proprietà di scorrimento dei tubi durante il premontaggio
Classe di reazione al fuoco B2
Dado combinato M8/M10 da 13 mm saldato a quattro punti
Isolamento acustico in conformità alla norma DIN 4109
Certificato Cradle to Cradle®
- La testata assenza di sostanze dannose da un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato
- Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
Indicazione0543204095, 0543204100, 0543204105, 0543204125, 0543204144 e 0543204158 per tubi da riscaldamento in misure speciali, tubi a pressione in PVC secondo DIN 8062, tubi di precisione secondo DIN 2391 e tubi in acciaio inox secondo DIN EN 10296