Morsetto pesan standard A4 VARIFIX c/foro passante

Categoria:
  • Con vite di bloccaggio DIN 933 M10x40 con punta a coppa (CP) e controdado esagonale DIN 439

Certificato Cradle to Cradle®

  • Riqualificazione dell'edificio con l'uso di materiali non dannosi
  • Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Questo prodotto è presente anche:

Diametro foro Peso prodotto (per pezzo) Per barre filettate
9 mm 173 g M8 vai al prodotto
11 mm 168 g M10 vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM