Connettore di scorrimento

Categoria:
  • Consente il movimento a pendolo
  • Fissaggio singolo montato direttamente su soffitto o su un profilato
  • Evita forze di tensione incontrollate sul supporto del tubo
  • Il dado combinato assicura il collegamento di una varietà di filettature, ad esempio M8/M10

Certificato Cradle to Cradle®

  • Riqualificazione dell’edificio con l’uso di materiali non dannosi
  • Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l’ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L’attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all’uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Indicazione

(1 kN = 100 kg)

Questo prodotto è presente anche:

DOWNLOAD DATI CAD / BIM