Slitta di scorrimento VARIFIX GK-0

Categoria:

Certificato Cradle to Cradle®

  • Riqualificazione dell’edificio con l’uso di materiali non dannosi
  • Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l’ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L’attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all’uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Scheda tecnica

Questo prodotto è presente anche:

Altezza Filettatura di collegamento Carico ammissibile Peso prodotto (per pezzo)
31,5 mm M8 800 N 277 g vai al prodotto
34,5 mm M10 1200 N 284 g vai al prodotto
37,5 mm M12 1500 N 290 g vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM