Collare a pera Tipp-VDS

Categoria:

Certificato Cradle to Cradle®

  • La testata assenza di sostanze dannose da un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato
  • Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB

Questo prodotto è presente anche:

Filettatura di collegamento Lunghezza Diametro interno Spessore serrabile in pollici
M8 82 mm 34 mm 1 in vai al prodotto
M10 82 mm 34 mm 1 in vai al prodotto
M8 86,5 mm 43 mm 1 1/4 in vai al prodotto
M10 86,5 mm 43 mm 1 1/4 in vai al prodotto
M8 94,5 mm 49 mm 1 1/2 in vai al prodotto
M10 94,5 mm 49 mm 1 1/2 in vai al prodotto
M8 109,5 mm 61 mm 2 in vai al prodotto
M10 109,5 mm 61 mm 2 in vai al prodotto
M10 136 mm 77 mm 2 1/2 in vai al prodotto
M10 157,5 mm 90 mm 3 in vai al prodotto
M10 167,5 mm 110 mm vai al prodotto
M10 200 mm 115 mm 4 in vai al prodotto
M12 220,5 mm 135 mm vai al prodotto
M12 224 mm 142 mm 5 in vai al prodotto
M12 263,5 mm 161 mm vai al prodotto
M12 268 mm 170 mm 6 in vai al prodotto
M16 348,5 mm 221 mm 8 in vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM