Nastro sigillante adesivo EURASOL Max

Categoria:

Resistenza estremamente elevata ai raggi UV e agli agenti atmosferici grazie alla speciale pellicola nera

  • Massima protezione contro pioggia e vento in particolare per incollaggi in ambienti esterni
  • Protezione duratura contro danni agli edifici e perdite di energia nell’isolamento
  • L’incollaggio resiste agli agenti atmosferici fino a 12 mesi

Dotato di una pellicola adesiva particolarmente robusta e di alta qualità

  • Aderenza estremamente forte a numerosi supporti
  • Elevata affidabilità per il Blower Door Test (tenuta ermetica dell’edificio)
  • Fissaggio affidabile anche a basse temperature a partire da -10°C

Materiale di supporto altamente flessibile in direzione trasversale

Si adatta in maniera ottimale agli elementi passanti


Riparazioni e giunzioni su membrane nere quasi invisibili

Senza solventi

ENeV

Indicazione

Eurasol Max è ideale per incollare teli da sottotetto WÜTOP, barriere al vapore WÜTOP e freni al vapore WÜTOP ed è stato testato su questi materiali. Di conseguenza, si consiglia l’utilizzo di queste membrane WÜTOP.

Questo prodotto è presente anche:
LarghezzaIntaglio
60 mmvai al prodotto
190 mm95/95 mmvai al prodotto
100 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM