ASSY 4 WH acciaio zincato FP testa larga RW

Categoria:

Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW

  • Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto
  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto
  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite
  • Compatibilità con l'impronta AW precedente

Collegamento a vite esteticamente gradevole su superficie in legno

  • Valori di penetrazione della testa molto elevati e notevole effetto di serraggio grazie all'ampio diametro della testa

Riduzione significativa della forza di avvitamento richiesta durante il fissaggio della vite

  • Fessurazioni ridotte durante l'inserimento del gambo grazie alle nervature alesatrici che determinano un effetto di spostamento, e non scissione, delle fibre del legno
  • Rischio minimo di rottura della vite grazie all'elevata resistenza alla rottura
  • Riduzione del rischio di lesioni dovute a nervature metalliche sporgenti grazie all'elica alesatrice integrata nel filetto
  • Elevata protezione degli utensili

Nessun serraggio eccessivo o spanatura ed elevata presa

  • Maggiore trasmissione della forza nei legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco del filetto a passo grosso
  • Maggiore ancoraggio grazie ai fianchi del filetto più alti

L'inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite

  • Fessurazioni ridotte grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle calotte alesatrici a forma di parabola nella punta
  • Il ridotto attrito in fase di avvitamento consente di applicare una forza minore

Valori di resistenza e duttilità elevati

  • Il trattamento termico regolato garantisce elevati valori di resistenza ed elevata duttilità
Indicazione

  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Le dimensioni delle viti ASSY possono essere regolate nel software per costruzioni in legno Würth a partire da un ∅ di 5 mm
  • Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in ambienti umidi con atmosfere contenenti cloro gassoso. In caso di utilizzo all'aperto e in ambienti costantemente esposti a umidità elevata, utilizzare viti in acciaio inox ASSY 4 A2 WH o ASSY 4 A2 BP
  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l'uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata
Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

Modulo richiesta consulenza

Questo prodotto è presente anche:
Diametro nominaleLunghezzaLunghezza filettatura (lg)Diametro testa
10 mm100 mm60 mm25,2 mmvai al prodotto
10 mm120 mm80 mm25,2 mmvai al prodotto
10 mm140 mm80 mm25,2 mmvai al prodotto
10 mm160 mm100 mm25,2 mmvai al prodotto
10 mm180 mm100 mm25,2 mmvai al prodotto
10 mm200 mm100 mm25,2 mmvai al prodotto
10 mm220 mm100 mm25,2 mmvai al prodotto
10 mm240 mm100 mm25,2 mmvai al prodotto
10 mm260 mm100 mm25,2 mmvai al prodotto
10 mm280 mm100 mm25,2 mmvai al prodotto
10 mm300 mm100 mm25,2 mmvai al prodotto
10 mm320 mm120 mm25,2 mmvai al prodotto
10 mm340 mm120 mm25,2 mmvai al prodotto
10 mm360 mm120 mm25,2 mmvai al prodotto
10 mm380 mm120 mm25,2 mmvai al prodotto
10 mm400 mm120 mm25,2 mmvai al prodotto
10 mm420 mm120 mm25,2 mmvai al prodotto
10 mm440 mm120 mm25,2 mmvai al prodotto
10 mm460 mm120 mm25,2 mmvai al prodotto
10 mm480 mm120 mm25,2 mmvai al prodotto
10 mm500 mm120 mm25,2 mmvai al prodotto
10 mm80 mm50 mm25,2 mmvai al prodotto
12 mm200 mm100 mm29,4 mmvai al prodotto
12 mm220 mm120 mm29,4 mmvai al prodotto
12 mm240 mm120 mm29,4 mmvai al prodotto
12 mm260 mm120 mm29,4 mmvai al prodotto
12 mm280 mm120 mm29,4 mmvai al prodotto
12 mm300 mm120 mm29,4 mmvai al prodotto
12 mm320 mm120 mm29,4 mmvai al prodotto
12 mm340 mm120 mm29,4 mmvai al prodotto
12 mm360 mm120 mm29,4 mmvai al prodotto
12 mm380 mm145 mm29,4 mmvai al prodotto
12 mm400 mm145 mm29,4 mmvai al prodotto
12 mm440 mm145 mm29,4 mmvai al prodotto
12 mm480 mm145 mm29,4 mmvai al prodotto
12 mm520 mm145 mm29,4 mmvai al prodotto
5 mm100 mm52 mm12 mmvai al prodotto
5 mm110 mm52 mm12 mmvai al prodotto
5 mm120 mm62 mm12 mmvai al prodotto
5 mm30 mm20 mm12 mmvai al prodotto
5 mm35 mm20 mm12 mmvai al prodotto
5 mm40 mm25 mm12 mmvai al prodotto
5 mm45 mm30 mm12 mmvai al prodotto
5 mm50 mm30 mm12 mmvai al prodotto
5 mm60 mm37 mm12 mmvai al prodotto
5 mm70 mm42 mm12 mmvai al prodotto
5 mm80 mm42 mm12 mmvai al prodotto
5 mm90 mm47 mm12 mmvai al prodotto
6 mm100 mm60 mm14 mmvai al prodotto
6 mm110 mm70 mm14 mmvai al prodotto
6 mm120 mm70 mm14 mmvai al prodotto
6 mm140 mm70 mm14 mmvai al prodotto
6 mm160 mm70 mm14 mmvai al prodotto
6 mm180 mm70 mm14 mmvai al prodotto
6 mm200 mm70 mm14 mmvai al prodotto
6 mm220 mm70 mm14 mmvai al prodotto
6 mm240 mm70 mm14 mmvai al prodotto
6 mm260 mm70 mm14 mmvai al prodotto
6 mm280 mm70 mm14 mmvai al prodotto
6 mm300 mm70 mm14 mmvai al prodotto
6 mm60 mm37 mm14 mmvai al prodotto
6 mm70 mm42 mm14 mmvai al prodotto
6 mm80 mm50 mm14 mmvai al prodotto
6 mm90 mm50 mm14 mmvai al prodotto
8 mm100 mm60 mm22,1 mmvai al prodotto
8 mm120 mm80 mm22,1 mmvai al prodotto
8 mm140 mm80 mm22,1 mmvai al prodotto
8 mm160 mm80 mm22,1 mmvai al prodotto
8 mm180 mm80 mm22,1 mmvai al prodotto
8 mm200 mm80 mm22,1 mmvai al prodotto
8 mm220 mm100 mm22,1 mmvai al prodotto
8 mm240 mm100 mm22,1 mmvai al prodotto
8 mm260 mm100 mm22,1 mmvai al prodotto
8 mm280 mm100 mm22,1 mmvai al prodotto
8 mm300 mm100 mm22,1 mmvai al prodotto
8 mm320 mm100 mm22,1 mmvai al prodotto
8 mm340 mm100 mm22,1 mmvai al prodotto
8 mm360 mm100 mm22,1 mmvai al prodotto
8 mm380 mm100 mm22,1 mmvai al prodotto
8 mm400 mm100 mm22,1 mmvai al prodotto
8 mm420 mm100 mm22,1 mmvai al prodotto
8 mm440 mm100 mm22,1 mmvai al prodotto
8 mm460 mm100 mm22,1 mmvai al prodotto
8 mm480 mm100 mm22,1 mmvai al prodotto
8 mm500 mm100 mm22,1 mmvai al prodotto
8 mm520 mm100 mm22,1 mmvai al prodotto
8 mm540 mm100 mm22,1 mmvai al prodotto
8 mm560 mm100 mm22,1 mmvai al prodotto
8 mm60 mm50 mm22,1 mmvai al prodotto
8 mm80 mm50 mm22,1 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM