DIN 571, inox A4

Categoria:
  • Per giunzioni solide su legno
  • Testa esagonale per una migliore applicazione della forza in fase di avvitamento
  • Il filetto della vite deforma dolcemente il legno anziché tagliarlo
  • A seconda del diametro, è necessario eseguire la preforatura
Modulo richiesta consulenza

Questo prodotto è presente anche:
Diametro nominaleLunghezzaLunghezza filettatura (lg)Altezza testa
7 mm120 mm5 mmvai al prodotto
10 mm100 mm7 mmvai al prodotto
10 mm110 mm7 mmvai al prodotto
10 mm140 mm7 mmvai al prodotto
10 mm150 mm7 mmvai al prodotto
10 mm160 mm7 mmvai al prodotto
10 mm180 mm7 mmvai al prodotto
10 mm200 mm7 mmvai al prodotto
10 mm40 mm7 mmvai al prodotto
10 mm45 mm7 mmvai al prodotto
10 mm50 mm7 mmvai al prodotto
10 mm60 mm7 mmvai al prodotto
10 mm70 mm7 mmvai al prodotto
10 mm75 mm7 mmvai al prodotto
10 mm80 mm7 mmvai al prodotto
12 mm100 mm8 mmvai al prodotto
12 mm120 mm8 mmvai al prodotto
12 mm140 mm8 mmvai al prodotto
12 mm150 mm8 mmvai al prodotto
12 mm160 mm8 mmvai al prodotto
12 mm180 mm8 mmvai al prodotto
12 mm200 mm8 mmvai al prodotto
12 mm240 mm8 mmvai al prodotto
12 mm260 mm8 mmvai al prodotto
12 mm300 mm8 mmvai al prodotto
12 mm50 mm8 mmvai al prodotto
12 mm60 mm8 mmvai al prodotto
12 mm70 mm8 mmvai al prodotto
12 mm80 mm8 mmvai al prodotto
12 mm90 mm8 mmvai al prodotto
5 mm25 mm3,5 mmvai al prodotto
5 mm35 mm3,5 mmvai al prodotto
5 mm70 mm3,5 mmvai al prodotto
6 mm130 mm4 mmvai al prodotto
6 mm30 mm4 mmvai al prodotto
6 mm35 mm4 mmvai al prodotto
6 mm40 mm4 mmvai al prodotto
6 mm50 mm4 mmvai al prodotto
6 mm55 mm4 mmvai al prodotto
6 mm60 mm4 mmvai al prodotto
6 mm65 mm4 mmvai al prodotto
6 mm80 mm4 mmvai al prodotto
7 mm50 mm5 mmvai al prodotto
7 mm60 mm5 mmvai al prodotto
7 mm70 mm5 mmvai al prodotto
7 mm80 mm5 mmvai al prodotto
8 mm100 mm5,5 mmvai al prodotto
8 mm120 mm5,5 mmvai al prodotto
8 mm130 mm5,5 mmvai al prodotto
8 mm140 mm5,5 mmvai al prodotto
8 mm150 mm5,5 mmvai al prodotto
8 mm160 mm5,5 mmvai al prodotto
8 mm180 mm5,5 mmvai al prodotto
8 mm25 mm5,5 mmvai al prodotto
8 mm30 mm5,5 mmvai al prodotto
8 mm35 mm21 mm5,5 mmvai al prodotto
8 mm40 mm5,5 mmvai al prodotto
8 mm50 mm5,5 mmvai al prodotto
8 mm55 mm5,5 mmvai al prodotto
8 mm60 mm5,5 mmvai al prodotto
8 mm65 mm5,5 mmvai al prodotto
8 mm70 mm5,5 mmvai al prodotto
8 mm80 mm5,5 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM