ASSYplus VG 4 CH acc. zin. FI testa cilindrica RW

Categoria:

Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW

  • Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto
  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto
  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite
  • Compatibilità con l'impronta AW precedente

Fissaggio non vistoso di componenti in legno

  • Diametro della testa ridotto per un montaggio non vistoso
  • Effetto di fessurazione ridotto durante l'affondamento della testa della vite

Massima trasmissione della forza nella direzione di trazione e compressione

  • Filetto simmetrico per un'elevata capacità di carico abbinato alle prestazioni della punta autoforante
  • Per giunzioni legno/legno ad elevata capacità di carico indipendentemente dalla direzione del carico

Giunzioni salde e sezioni trasversali del materiale ridotte grazie all'efficace punta autoforante

  • Consentite distanze dai bordi estremamente ridotte, ad esempio 3xd, che rendono le viti ASSY ∅ 8 mm utilizzabili per travi larghe 60 mm
  • Preforatura non necessaria
  • Il legno non si fessura o spacca
  • Ridotto disallineamento delle viti lunghe

Valori di resistenza e duttilità elevati

  • Il trattamento termico regolato garantisce elevati valori di resistenza ed elevata duttilità
Indicazione

  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Utilizzare il software per costruzioni in legno Würth per effettuare il dimensionamento delle viti ASSY con diametro a partire da 5 mm
  • Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in locali umidi con atmosfere contenenti cloro
  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l'uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata

Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

Modulo richiesta consulenza

  • Richiesta consulenza_Solai Collaboranti legno-calcestruzzo visualizza
  • Richiesta consulenza_Carpenteria legno visualizza

Questo prodotto è presente anche:

Diametro nominale Lunghezza Lunghezza filettatura (lg) Lunghezza filettatura vite con punta per foratura (b)
6 mm 80 mm 67 mm 67 mm vai al prodotto
6 mm 100 mm 87 mm 87 mm vai al prodotto
6 mm 120 mm 107 mm 107 mm vai al prodotto
6 mm 140 mm 123 mm 123 mm vai al prodotto
6 mm 160 mm 143 mm 143 mm vai al prodotto
6 mm 180 mm 163 mm 163 mm vai al prodotto
6 mm 200 mm 183 mm 183 mm vai al prodotto
6 mm 220 mm 203 mm 203 mm vai al prodotto
6 mm 240 mm 223 mm 223 mm vai al prodotto
6 mm 260 mm 243 mm 243 mm vai al prodotto
8 mm 120 mm 101 mm 101 mm vai al prodotto
8 mm 140 mm 121 mm 121 mm vai al prodotto
8 mm 160 mm 141 mm 141 mm vai al prodotto
8 mm 180 mm 161 mm 161 mm vai al prodotto
8 mm 200 mm 181 mm 181 mm vai al prodotto
8 mm 220 mm 201 mm 201 mm vai al prodotto
8 mm 240 mm 221 mm 221 mm vai al prodotto
8 mm 260 mm 241 mm 241 mm vai al prodotto
8 mm 280 mm 261 mm 261 mm vai al prodotto
8 mm 300 mm 275 mm 275 mm vai al prodotto
8 mm 330 mm 305 mm 305 mm vai al prodotto
8 mm 340 mm 315 mm 315 mm vai al prodotto
8 mm 360 mm 335 mm 335 mm vai al prodotto
8 mm 380 mm 355 mm 355 mm vai al prodotto
8 mm 400 mm 375 mm 375 mm vai al prodotto
8 mm 430 mm 405 mm 405 mm vai al prodotto
8 mm 450 mm 425 mm 425 mm vai al prodotto
8 mm 480 mm 445 mm 445 mm vai al prodotto
8 mm 530 mm 495 mm 495 mm vai al prodotto
8 mm 580 mm 545 mm 545 mm vai al prodotto
10 mm 120 mm 97 mm 97 mm vai al prodotto
10 mm 140 mm 117 mm 117 mm vai al prodotto
10 mm 160 mm 137 mm 137 mm vai al prodotto
10 mm 180 mm 157 mm 157 mm vai al prodotto
10 mm 200 mm 177 mm 177 mm vai al prodotto
10 mm 220 mm 197 mm 197 mm vai al prodotto
10 mm 240 mm 217 mm 217 mm vai al prodotto
10 mm 260 mm 237 mm 237 mm vai al prodotto
10 mm 280 mm 257 mm 257 mm vai al prodotto
10 mm 300 mm 272 mm 272 mm vai al prodotto
10 mm 320 mm 292 mm 292 mm vai al prodotto
10 mm 340 mm 312 mm 312 mm vai al prodotto
10 mm 360 mm 332 mm 332 mm vai al prodotto
10 mm 380 mm 352 mm 352 mm vai al prodotto
10 mm 400 mm 372 mm 372 mm vai al prodotto
10 mm 430 mm 402 mm 402 mm vai al prodotto
10 mm 450 mm 422 mm 422 mm vai al prodotto
10 mm 480 mm 442 mm 442 mm vai al prodotto
10 mm 530 mm 492 mm 492 mm vai al prodotto
10 mm 580 mm 542 mm 542 mm vai al prodotto
10 mm 700 mm 662 mm 662 mm vai al prodotto
10 mm 800 mm 762 mm 762 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM