ASSYplus VG 4 CS acc. zin. FI testa piana sv. RW

Categoria:

Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW

  • Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto
  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto
  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite
  • Compatibilità con l'impronta AW precedente

Connessioni con perfetto alloggiamento in elementi in acciaio o nel legno

  • Per giunzioni con viti in acciaio a filetto intero
  • Perfetto alloggiamento della testa svasata a 90° anche nella ferramenta per mobili o in elementi di acciaio
  • L'assenza di intagli autosvasanti sottotesta permette giunzioni a filo
  • La testa viene inserita a pressione

Massima trasmissione della forza nella direzione di trazione e compressione

  • Filetto simmetrico per un'elevata capacità di carico abbinato alle prestazioni della punta autoforante
  • Per giunzioni legno/legno ad elevata capacità di carico indipendentemente dalla direzione del carico

Giunzioni salde e sezioni trasversali del materiale ridotte grazie all'efficace punta autoforante

  • Consentite distanze dai bordi estremamente ridotte, ad esempio 3xd, che rendono le viti ASSY ∅ 8 mm utilizzabili per travi larghe 60 mm
  • Preforatura non necessaria
  • Il legno non si fessura o spacca
  • Ridotto disallineamento delle viti lunghe

Valori di resistenza e duttilità elevati

  • Il trattamento termico regolato garantisce elevati valori di resistenza ed elevata duttilità
Indicazione

  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Utilizzare il software per costruzioni in legno Würth per effettuare il dimensionamento delle viti ASSY con diametro a partire da 5 mm
  • Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente agli agenti atmosferici o in locali umidi con atmosfere contenenti cloro gassoso
  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l'uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata
Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

Modulo richiesta consulenza
  • Richiesta consulenza_Solai Collaboranti legno-calcestruzzo visualizza
  • Richiesta consulenza_Carpenteria legno visualizza


Questo prodotto è presente anche:
LunghezzaLunghezza filettatura (lg)Lunghezza filettatura vite con punta per foratura (b)Area di applicazione
120 mm97 mm97 mmOpera strutturale in legno, Struttura a elementi, Struttura in pannelli di legno, Raccordo interno, Rinforzo compressione laterale, Giunzioni metallo legno, Isolamento tetto, Tetto, collegamento con resistenza al taglio per trazionevai al prodotto
140 mm117 mm117 mmOpera strutturale in legno, Struttura a elementi, Struttura in pannelli di legno, Raccordo interno, Rinforzo compressione laterale, Giunzioni metallo legno, Isolamento tetto, Tetto, collegamento con resistenza al taglio per trazionevai al prodotto
160 mm137 mm137 mmOpera strutturale in legno, Struttura a elementi, Struttura in pannelli di legno, Raccordo interno, Rinforzo compressione laterale, Giunzioni metallo legno, Isolamento tetto, Tetto, collegamento con resistenza al taglio per trazione, Legno-calcestruzzo-compositovai al prodotto
180 mm157 mm157 mmOpera strutturale in legno, Struttura a elementi, Struttura in pannelli di legno, Raccordo interno, Rinforzo compressione laterale, Giunzioni metallo legno, Isolamento tetto, Tetto, collegamento con resistenza al taglio per trazione, Legno-calcestruzzo-compositovai al prodotto
200 mm177 mm177 mmOpera strutturale in legno, Struttura a elementi, Struttura in pannelli di legno, Raccordo interno, Rinforzo compressione laterale, Giunzioni metallo legno, Isolamento tetto, Tetto, collegamento con resistenza al taglio per trazione, Legno-calcestruzzo-compositovai al prodotto
220 mm197 mm197 mmOpera strutturale in legno, Struttura a elementi, Struttura in pannelli di legno, Raccordo interno, Rinforzo compressione laterale, Giunzioni metallo legno, Isolamento tetto, Tetto, collegamento con resistenza al taglio per trazione, Legno-calcestruzzo-compositovai al prodotto
240 mm217 mm217 mmOpera strutturale in legno, Struttura a elementi, Struttura in pannelli di legno, Raccordo interno, Rinforzo compressione laterale, Giunzioni metallo legno, Isolamento tetto, Tetto, collegamento con resistenza al taglio per trazione, Legno-calcestruzzo-compositovai al prodotto
260 mm237 mm237 mmOpera strutturale in legno, Struttura a elementi, Struttura in pannelli di legno, Raccordo interno, Rinforzo compressione laterale, Giunzioni metallo legno, Isolamento tetto, Tetto, collegamento con resistenza al taglio per trazione, Legno-calcestruzzo-compositovai al prodotto
280 mm257 mm257 mmOpera strutturale in legno, Struttura a elementi, Struttura in pannelli di legno, Raccordo interno, Rinforzo compressione laterale, Giunzioni metallo legno, Isolamento tetto, Tetto, collegamento con resistenza al taglio per trazione, Legno-calcestruzzo-compositovai al prodotto
300 mm272 mm272 mmOpera strutturale in legno, Struttura a elementi, Struttura in pannelli di legno, Raccordo interno, Rinforzo compressione laterale, Giunzioni metallo legno, Isolamento tetto, Tetto, collegamento con resistenza al taglio per trazione, Legno-calcestruzzo-compositovai al prodotto
320 mm292 mm292 mmOpera strutturale in legno, Struttura a elementi, Struttura in pannelli di legno, Raccordo interno, Rinforzo compressione laterale, Giunzioni metallo legno, Isolamento tetto, Tetto, collegamento con resistenza al taglio per trazione, Legno-calcestruzzo-compositovai al prodotto
340 mm312 mm312 mmOpera strutturale in legno, Struttura a elementi, Struttura in pannelli di legno, Raccordo interno, Rinforzo compressione laterale, Giunzioni metallo legno, Isolamento tetto, Tetto, collegamento con resistenza al taglio per trazione, Legno-calcestruzzo-compositovai al prodotto
360 mm332 mm332 mmOpera strutturale in legno, Struttura a elementi, Struttura in pannelli di legno, Raccordo interno, Rinforzo compressione laterale, Giunzioni metallo legno, Isolamento tetto, Tetto, collegamento con resistenza al taglio per trazione, Legno-calcestruzzo-compositovai al prodotto
380 mm352 mm352 mmOpera strutturale in legno, Struttura a elementi, Struttura in pannelli di legno, Raccordo interno, Rinforzo compressione laterale, Giunzioni metallo legno, Isolamento tetto, Tetto, collegamento con resistenza al taglio per trazione, Legno-calcestruzzo-compositovai al prodotto
400 mm372 mm372 mmOpera strutturale in legno, Struttura a elementi, Struttura in pannelli di legno, Raccordo interno, Rinforzo compressione laterale, Giunzioni metallo legno, Isolamento tetto, Tetto, collegamento con resistenza al taglio per trazione, Legno-calcestruzzo-compositovai al prodotto
430 mm402 mm402 mmOpera strutturale in legno, Struttura a elementi, Struttura in pannelli di legno, Raccordo interno, Rinforzo compressione laterale, Giunzioni metallo legno, Isolamento tetto, Tetto, collegamento con resistenza al taglio per trazione, Legno-calcestruzzo-compositovai al prodotto
450 mm415 mm415 mmOpera strutturale in legno, Struttura a elementi, Struttura in pannelli di legno, Raccordo interno, Rinforzo compressione laterale, Giunzioni metallo legno, Isolamento tetto, Tetto, collegamento con resistenza al taglio per trazione, Legno-calcestruzzo-compositovai al prodotto
480 mm442 mm442 mmOpera strutturale in legno, Struttura a elementi, Struttura in pannelli di legno, Raccordo interno, Rinforzo compressione laterale, Giunzioni metallo legno, Isolamento tetto, Tetto, collegamento con resistenza al taglio per trazione, Legno-calcestruzzo-compositovai al prodotto
530 mm492 mm492 mmOpera strutturale in legno, Struttura a elementi, Struttura in pannelli di legno, Raccordo interno, Rinforzo compressione laterale, Giunzioni metallo legno, Isolamento tetto, Tetto, collegamento con resistenza al taglio per trazione, Legno-calcestruzzo-compositovai al prodotto
580 mm542 mm542 mmOpera strutturale in legno, Struttura a elementi, Struttura in pannelli di legno, Raccordo interno, Rinforzo compressione laterale, Giunzioni metallo legno, Isolamento tetto, Tetto, collegamento con resistenza al taglio per trazione, Legno-calcestruzzo-compositovai al prodotto
650 mm612 mm612 mmOpera strutturale in legno, Struttura a elementi, Struttura in pannelli di legno, Raccordo interno, Rinforzo compressione laterale, Giunzioni metallo legno, Isolamento tetto, Tetto, collegamento con resistenza al taglio per trazione, Legno-calcestruzzo-compositovai al prodotto
700 mm662 mm662 mmOpera strutturale in legno, Struttura a elementi, Struttura in pannelli di legno, Raccordo interno, Rinforzo compressione laterale, Giunzioni metallo legno, Isolamento tetto, Tetto, collegamento con resistenza al taglio per trazione, Legno-calcestruzzo-compositovai al prodotto
750 mm712 mm712 mmOpera strutturale in legno, Struttura a elementi, Struttura in pannelli di legno, Raccordo interno, Rinforzo compressione laterale, Giunzioni metallo legno, Isolamento tetto, Tetto, collegamento con resistenza al taglio per trazione, Legno-calcestruzzo-compositovai al prodotto
800 mm762 mm762 mmOpera strutturale in legno, Struttura a elementi, Struttura in pannelli di legno, Raccordo interno, Rinforzo compressione laterale, Giunzioni metallo legno, Isolamento tetto, Tetto, collegamento con resistenza al taglio per trazione, Legno-calcestruzzo-compositovai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM