ASSYplus VG 4 CSMP acc.zn. FI tps tasche racc. RW

Categoria:

Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW

  • Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto
  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto
  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite
  • Compatibilità con l'impronta AW precedente

Svasatura pulita su elementi in legno

  • Svasatura semplice della testa della vite nel legno grazie alle tasche raccoglitrucioli sottotesta ottimizzate
  • Nessuna spaccatura del legno grazie all'effetto di fresatura migliorato e all'aumento del numero di tasche raccoglitrucioli sottotesta fino ∅ a 4,5 mm
  • Perfetto alloggiamento della testa svasata a 90° anche nella ferramenta per mobili o in elementi di acciaio

Finitura svasata esteticamente gradevole per giunzioni legno-legno o finitura svasata precisa per giunzioni acciaio-legno grazie a innovative tasche svasanti

  • Equilibrio ottimale tra giunzione e svasatura
  • Svasatura perfetta per truciolato rivestito
  • Finitura pulita della testa svasata nel legno massello
  • Effetto frenante sull'acciaio e effetto fresante sul legno
  • Numero ottimizzato di tasche raccoglitrucioli sottotesta a seconda dell'applicazione

Massima trasmissione della forza nella direzione di trazione e compressione

  • Filetto simmetrico per un'elevata capacità di carico abbinato alle prestazioni della punta autoforante
  • Per giunzioni legno/legno ad elevata capacità di carico indipendentemente dalla direzione del carico

Giunzioni salde e sezioni trasversali del materiale ridotte grazie all'efficace punta autoforante

  • Consentite distanze dai bordi estremamente ridotte, ad esempio 3xd, che rendono le viti ASSY ∅ 8 mm utilizzabili per travi larghe 60 mm
  • Preforatura non necessaria
  • Il legno non si fessura o spacca
  • Ridotto disallineamento delle viti lunghe

Valori di resistenza e duttilità elevati

  • Il trattamento termico regolato garantisce elevati valori di resistenza ed elevata duttilità
Indicazione

  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Utilizzare il software per costruzioni in legno Würth per effettuare il dimensionamento delle viti ASSY con diametro a partire da 5 mm
  • Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente agli agenti atmosferici o in locali umidi con atmosfere contenenti cloro gassoso
  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l'uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata
Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

Modulo richiesta consulenza
  • Richiesta consulenza_Solai Collaboranti legno-calcestruzzo visualizza
  • Richiesta consulenza_Carpenteria legno visualizza


Questo prodotto è presente anche:
Diametro nominaleLunghezzaLunghezza filettatura (lg)Lunghezza filettatura vite con punta per foratura (b)
6 mm80 mm67 mm67 mmvai al prodotto
6 mm100 mm87 mm87 mmvai al prodotto
6 mm120 mm107 mm107 mmvai al prodotto
6 mm140 mm123 mm123 mmvai al prodotto
6 mm160 mm143 mm143 mmvai al prodotto
6 mm180 mm163 mm163 mmvai al prodotto
6 mm200 mm183 mm183 mmvai al prodotto
8 mm120 mm101 mm101 mmvai al prodotto
8 mm140 mm121 mm121 mmvai al prodotto
8 mm160 mm141 mm141 mmvai al prodotto
8 mm180 mm161 mm161 mmvai al prodotto
8 mm200 mm181 mm181 mmvai al prodotto
8 mm220 mm201 mm201 mmvai al prodotto
8 mm240 mm221 mm221 mmvai al prodotto
8 mm260 mm241 mm241 mmvai al prodotto
8 mm280 mm261 mm261 mmvai al prodotto
8 mm300 mm275 mm275 mmvai al prodotto
8 mm320 mm295 mm295 mmvai al prodotto
8 mm340 mm315 mm315 mmvai al prodotto
8 mm360 mm335 mm335 mmvai al prodotto
8 mm380 mm355 mm355 mmvai al prodotto
8 mm400 mm375 mm375 mmvai al prodotto
8 mm430 mm405 mm405 mmvai al prodotto
8 mm450 mm425 mm425 mmvai al prodotto
8 mm480 mm445 mm445 mmvai al prodotto
8 mm530 mm495 mm495 mmvai al prodotto
8 mm580 mm545 mm545 mmvai al prodotto
12 mm120 mm94 mm94 mmvai al prodotto
12 mm140 mm114 mm114 mmvai al prodotto
12 mm160 mm134 mm134 mmvai al prodotto
12 mm180 mm154 mm154 mmvai al prodotto
12 mm200 mm174 mm174 mmvai al prodotto
12 mm220 mm194 mm194 mmvai al prodotto
12 mm240 mm214 mm214 mmvai al prodotto
12 mm260 mm219 mm219 mmvai al prodotto
12 mm280 mm239 mm239 mmvai al prodotto
12 mm300 mm259 mm259 mmvai al prodotto
12 mm320 mm279 mm279 mmvai al prodotto
12 mm340 mm299 mm299 mmvai al prodotto
12 mm360 mm319 mm319 mmvai al prodotto
12 mm380 mm339 mm339 mmvai al prodotto
12 mm400 mm359 mm359 mmvai al prodotto
12 mm430 mm389 mm389 mmvai al prodotto
12 mm450 mm409 mm409 mmvai al prodotto
12 mm480 mm439 mm439 mmvai al prodotto
12 mm600 mm559 mm559 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM