ASSYplus VG, acciaio zincato, FI TX esterno

Categoria:

Ideale per una trasmissione di forza particolarmente elevata con dimensioni della testa ridotte

  • Dotata di testa flangiata per il fissaggio anche di parti in acciaio
  • Applicazione con prese

Ideale per un'elevata trasmissione delle forze

  • Filetto simmetrico per un'elevata capacità di carico abbinato alle prestazioni della punta autoforante
  • Per giunzioni legno/legno ad elevata capacità di carico indipendentemente dalla direzione del carico

Giunzioni salde e sezioni trasversali del materiale ridotte grazie all'efficace punta autoforante

  • Consentite distanze dai bordi estremamente ridotte, ad esempio 3xd, che rendono le viti ASSY ∅ 8 mm utilizzabili per travi larghe 60 mm
  • Preforatura non necessaria
  • Il legno non si fessura o spacca
  • Ridotto disallineamento delle viti lunghe

Valori di resistenza e duttilità elevati

  • Il trattamento termico regolato garantisce elevati valori di resistenza ed elevata duttilità
Indicazione

  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per progettare e dimensionare la connessione. Le viti ASSY possono essere calcolate nel software per costruzioni in legno Würth a partire da un ∅ di 5 mm
  • Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in locali umidi con atmosfere contenenti cloro
  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FT sono ottimizzate per l'uso su legno e materiali in legno. Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata
Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

Modulo richiesta consulenza

Questo prodotto è presente anche:
LunghezzaLunghezza filettatura (lg)Lunghezza filettatura vite con punta per foratura (b)Da utilizzare nei seguenti materiali
1000 mm953 mm953 mmPannello in legno compensato, Legno, Materiale derivato dal legno, LVL, Legno dolce, Legno durovai al prodotto
1050 mm1003 mm1003 mmPannello in legno compensato, Legno, Materiale derivato dal legno, LVL, Legno dolce, Legno durovai al prodotto
1100 mm1053 mm1053 mmPannello in legno compensato, Legno, Materiale derivato dal legno, LVL, Legno dolce, Legno durovai al prodotto
1200 mm1153 mm1153 mmPannello in legno compensato, Legno, Materiale derivato dal legno, LVL, Legno dolce, Legno durovai al prodotto
1300 mm1253 mm1253 mmPannello in legno compensato, Legno, Materiale derivato dal legno, Legno duro, LVL, Legno dolcevai al prodotto
1400 mm1353 mm1353 mmPannello in legno compensato, Legno, Materiale derivato dal legno, Legno duro, LVL, Legno dolcevai al prodotto
1500 mm1453 mm1453 mmPannello in legno compensato, Legno, Materiale derivato dal legno, Legno duro, LVL, Legno dolcevai al prodotto
800 mm758 mm758 mmPannello in legno compensato, Legno, Materiale derivato dal legno, Legno duro, LVL, Legno dolcevai al prodotto
850 mm803 mm803 mmPannello in legno compensato, Legno, Materiale derivato dal legno, Legno duro, LVL, Legno dolcevai al prodotto
900 mm853 mm853 mmPannello in legno compensato, Legno, Materiale derivato dal legno, Legno duro, LVL, Legno dolcevai al prodotto
950 mm903 mm903 mmPannello in legno compensato, Legno, Materiale derivato dal legno, Legno duro, LVL, Legno dolcevai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM