Angolare hold down HTA

Categoria:
  • Capacità di carico molto elevate
  • Design compatto con piccola piastra di base per spazi ristretti
  • Possibilità di fissaggio con un elemento intermedio tra schienale e struttura portante (p.es. pannello OSB spessore max. 26¬mm
  • Il lungo schienale permette d’inserire il numero richiesto di viti o di chiodi scanalati garantendo una maggiore portata e rispettando le distanze del bordo richieste sul telaio in legno
  • Acciaio zincato a caldo 12 µm su entrambi i lati (S355 MC + Fe Zn 12c) in conformità con la norma EN 10025-2:2004, spessore 3,0 mm
  • Classe di servizio 1 e 2 a norma EN 1995:2013
Indicazione

Fissaggio con tasselli: È necessario osservare le rispettive condizioni di base dell’omologazione dell’ancoraggio applicabile.



Documentazioni disponibili:


Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it.

Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

Disegni

Modulo richiesta consulenza

Questo prodotto è presente anche:
Larghezza x altezza x profonditàDiametro foro fianco verticale nJ/fianco orizzontale nHNumero fori fianco verticale nJ + fianco orizzontale nHPeso
60 x 340 x 60 mm5,1 / 17 mm20 + 1 PZ850 gvai al prodotto
60 x 440 x 60 mm5,1 / 17 mm30 + 1 PZ990 gvai al prodotto
60 x 540 x 60 mm5,1 / 17 mm42 + 1 PZ1130 gvai al prodotto
80 x 620 x 80 mm5,1 / 21 mm52 + 1 PZ1800 gvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM