Angolari hold down due pezzi

Categoria:
  • Ideale per svariate configurazioni di installazione grazie a numerose combinazioni di montaggio possibili con la rispettiva piastra posteriore
  • Grazie alle diverse geometrie possibili, soddisfa diversi requisiti di carico
  • Possibilità di prefabbricazione con pre-assemblaggio in stabilimento della piastra posteriore, prima del trasporto in cantiere, con possibilità di eseguire anche il completamento delle pareti
  • Adatto anche per pareti a telaio prefabbricate
  • Trasferimento di forze di trazione elevate
Indicazione

Nessun danno agli elementi delle pareti durante il trasporto e riduzione del rischio di lesioni causate da parti sporgenti

Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione
  • DOP ETA-14/0274_HOLD DOWN HTA 2PEZZI_IT visualizza
  • DOP ETA-14/0274_HOLD DOWN HTA 2PEZZI_DE visualizza


Modulo richiesta consulenza

Questo prodotto è presente anche:
Descrizione tipoLarghezza x altezza x profonditàLarghezzaAltezza
HTA-2PV60 x 155 x 63 mm60 mm155 mmvai al prodotto
Vplus-2P65 x 95 x 90 mm65 mm95 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM