Angolare tipo V con asola

Categoria:
  • Capacità di carico molto elevate
  • Ideale per applicazioni legno-legno e legno-calcestruzzo
  • Lamiere zincate a caldo su entrambi i lati
  • Applicazione nelle classi di servizio 1,2 e 3 in conformità allo standard EN 1995:2013
Indicazione

È consentita la chiodatura parziale (vedere documento aggiuntivo: “Schema di inchiodatura”).



Osservare le indicazioni secondo ETA 14/0274 e ETA 08/0183.



Sono da osservare anche i requisiti generali del certificato dell’ancorante.



Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it.

Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

Modulo richiesta consulenza

Questo prodotto è presente anche:
Larghezza x altezza x profonditàNumero fori diametro 13 mm fianco verticale nJ/fianco orizzontale nHNumero fori diametro 5 mm in fianco verticale nJ + fianco orizzontale nHPeso prodotto (per pezzo)
65 x 95 x 90 mm0 + 0 PZ9 + 2 PZ335,200 gvai al prodotto
65 x 135 x 90 mm1 + 1 PZ14 + 2 PZ419,560 gvai al prodotto
65 x 285 x 90 mm3 + 0 PZ26 + 2 PZ742 gvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM