Piastra di fissaggio angolare

Categoria:
  • Design robusto, applicazioni versatili
  • Lamiera zincata a caldo su entrambi i lati (DX51D + Z275 [circa 20 µm]), 3 mm di spessore in conformità con la norma EN 10327:2004
  • Utilizzare nelle classi di servizio 1 e 2 in conformità con la norma EN 1995:2013
Indicazione

I chiodi scanalati devono essere inseriti il più vicino possibile alla curva di flessione nella trave portante. Questo vale anche per i bulloni usati quando i giunti angolari vengono impiegati per collegare legno, ad es. a calcestruzzo.



Il diametro di bulloni/viti/tasselli può essere al massimo 2 mm inferiore al diametro del foro.



È necessario osservare le relative condizioni di omologazione dell’ancoraggio applicabile.



Documentazioni disponibili:


I manuali d’uso, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili al link: https://fs.wuerth.it/it/globaltemplate/company/gamme_e_sistemi/carpenteria_legno_new/connessioni_legno/piastreangolari.php

Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

Modulo richiesta consulenza

Questo prodotto è presente anche:
Larghezza x altezza x profonditàDesignNumero fori diametro 13 mm fianco verticale nJ/fianco orizzontale nHNumero fori diametro 5 mm in fianco verticale nJ + fianco orizzontale nH
116 x 90 x 48 mmCon piega3 + 3 PZ18 + 7 PZvai al prodotto
48 x 90 x 48 mm2 + 1 PZ7 + 4 PZvai al prodotto
76 x 90 x 48 mmCon piega3 + 2 PZ12 + 4 PZvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM